曜日別特売

【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用)

【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡【加工可】A-1763 ANDARE SCHIETTI スラックス(秋冬用) - コーコス信岡
(5件のレビュー)

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様・カラビナループ付・内玉ポケット・ワンポイントネーム種別スラックスシリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ混率(%)ポリエステル60・綿40生地ソフトツイル(減量加工)裾上げサービス分類名入れ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
90件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12098336A-1763シールズネイビー7662
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098345A-1763シールズネイビー7666
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098363A-1763シールズネイビー8073
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098372A-1763シールズネイビー8076
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098388A-1763シールズネイビー8079
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098397A-1763シールズネイビー8082
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098406A-1763シールズネイビー8085
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098415A-1763シールズネイビー8088
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098424A-1763シールズネイビー7691
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098433A-1763シールズネイビー7695
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098442A-1763シールズネイビー76100
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098458A-1763シールズネイビー76106
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098467A-1763シールズネイビー76112
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098476A-1763シールズネイビー76120
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098485A-1763パウダーグリーン7662
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098494A-1763パウダーグリーン7666
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098503A-1763パウダーグリーン8070
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098512A-1763パウダーグリーン8073
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098528A-1763パウダーグリーン8076
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098537A-1763パウダーグリーン8079
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098546A-1763パウダーグリーン8082
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098555A-1763パウダーグリーン8085
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098564A-1763パウダーグリーン8088
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098573A-1763パウダーグリーン7691
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098582A-1763パウダーグリーン7695
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098598A-1763パウダーグリーン76100
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098607A-1763パウダーグリーン76106
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098616A-1763パウダーグリーン76112
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098625A-1763パウダーグリーン76120
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098634A-1763ダークアズーリ7662
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098643A-1763ダークアズーリ7666
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098652A-1763ダークアズーリ8070
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098668A-1763ダークアズーリ8073
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098677A-1763ダークアズーリ8076
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098686A-1763ダークアズーリ8079
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098695A-1763ダークアズーリ8082
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098704A-1763ダークアズーリ8085
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098713A-1763ダークアズーリ8088
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098722A-1763ダークアズーリ7691
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098738A-1763ダークアズーリ7695
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098747A-1763ダークアズーリ76100
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098756A-1763ダークアズーリ76106
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098765A-1763ダークアズーリ76112
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098774A-1763ダークアズーリ76120
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098783A-1763ブラックサファイア7662
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098792A-1763ブラックサファイア7666
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098808A-1763ブラックサファイア8070
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098817A-1763ブラックサファイア8073
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098826A-1763ブラックサファイア8076
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
12098835A-1763ブラックサファイア8079
7,600
4,890
5,379(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09957805
2020-12-24
用途: オフィス作業
株式会社西日本新聞社

元々が作業服なので非常に頑丈、擦れても破れない。
洗濯も簡単。
真っ黒なのでビジネス用スラックスと区別つかない。
ここ数年気に入ってリピートしている。

対象商品 : 12098415
2019-10-16
用途: 普段着

生地はとても気に入ったが、サイズがきつい。
ウエスト88cmを買ったが、昔買ったユニクロの85cmより少しきつい。
ウエスト91cmなら良さそうだが、腰回り、腿周りがブカブカなので、躊躇する。

1が参考にしています
対象商品 : 12098415
2019-10-10
用途: 普段着、釣り、ゴルフ

素材は軽く、しなやかで、かつ強そうで、とても良い。
スタイルとしては、ウエストサイズの割に、いくらワンタックでも、ヒップも足も余裕がありすぎる位。ゆとりがあるし生地も薄めなので夏でも大丈夫そう。
左後ろのポケットの蓋をマジックテープとしているのが、少々安っぽい。

対象商品 : 09957805
2011-12-05
用途: 通常の事務作業

生地は少し光沢があり、高級感がある。縫製もしっかりしており不安はない。以前購入した同じくコーコス信岡のものと比較して薄手で軽いが、前のように引き裂き、破れに強いかはこれから見ていくことになりますね。あと、少しサイズが小さめに作ってあるようです。

2が参考にしています
対象商品 : 12098853
2016-10-25
用途: クレーンオペレーター
有限会社ビーアイクレーン

汚れが付きにくく、サファイアブラックも大変気に入ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする