曜日別特売

【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用)

【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション【加工可】BF-713 長袖ブルゾン(秋冬用) - アルトコーポレーション
(4件のレビュー)

縮みにくい!シワになりにくい!形が崩れにくい!
ソフトタッチな風合いとなめらかな肌触り。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れています。
帯電防止素材。
背中ノーフォークで、背の張りをなくし、腕と肩の動きがスムーズ。
袖口アジャスターで袖口回りを調節可能。
左側ファスナー付き内ポケット、右側胸携帯電話ポケットなど、使い勝手も抜群!

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖ブルゾンシリーズボディファインBF-700シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)名入れサービス分類名入れ内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全40種類を絞り込む
サイズ
40種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12057298BF-713ネイビー3S
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057307BF-713ネイビーSS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057316BF-713ネイビーS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057325BF-713ネイビーM
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057334BF-713ネイビーL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057343BF-713ネイビーLL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057352BF-713ネイビーEL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057377BF-713ネイビー5L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057386BF-713ネイビー6L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057395BF-713アースグリーン3S
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057404BF-713アースグリーンSS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057413BF-713アースグリーンS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057422BF-713アースグリーンM
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057438BF-713アースグリーンL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057447BF-713アースグリーンLL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057456BF-713アースグリーンEL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057465BF-713アースグリーンELL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057474BF-713アースグリーン5L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057483BF-713アースグリーン6L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057492BF-713ブルー3S
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057508BF-713ブルーSS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057517BF-713ブルーS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057526BF-713ブルーM
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057535BF-713ブルーL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057544BF-713ブルーLL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057553BF-713ブルーEL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057562BF-713ブルーELL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057578BF-713ブルー5L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057587BF-713ブルー6L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057596BF-713ピンク3S
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057605BF-713ピンクSS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057614BF-713ピンクS
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057623BF-713ピンクM
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057632BF-713ピンクL
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057684BF-713ピンク6L
10,900
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057368BF-713ネイビーELL
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057648BF-713ピンクLL
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057657BF-713ピンクEL
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057666BF-713ピンクELL
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
12057675BF-713ピンク5L
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12057325
2017-10-10
用途: 実験作業
株式会社アイ・エレクトロライト製造業

別のメーカーの作業着よりも動きやすくて着心地がよかった。

対象商品 : 10932957
2016-05-28
用途: 一般作業時
有限会社ビジネス創研

生地に厚みもあり、温かく縫製もしっかりしています。

1が参考にしています
対象商品 : 12057517
2015-03-25
用途: 機械の計装、軽作業

生地は繊維メーカーだけあって非常に良い。胸ポケットに携帯いれは時代遅れ、大きさ合わない、引っかかる。裏ポケットに縦長の財布が入るサイズが欲しい。

対象商品 : 10933133
2010-06-11
用途: ハウスクリーニング
株式会社BoLT

濡れても即乾くのでこの仕事には最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする