セフティー3
延長ホース
ガーデンミストクーラーの経済的な補修パーツです。アダプターとノズルの間のホースの延長に使用します。
用途
ガーデンミストクーラーSGMC-1・2用延長ホース
材質
PVC
適合ホース外径(Φmm)
9
適合ホース内径(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※水以外の物を流さないでください。
※内部腐食の原因となる薬品類は流さないでください。
※外部からつい力を加えないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
長さ(m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393187
SGMC-7
310
5
255×260×25
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
13393205
SGMC-8
600
10
270×270×37
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください