メインホース用ソケット

メインホース用ソケット - セフティー3メインホース用ソケット - セフティー3

水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。メインホース先端を中継します。

用途マイクロ潅水システム用パーツ材質PP仕様2本入質量(g)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×13×13適合ホース内径(Φmm)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ホース内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393248SMKS-2612
オープン
329
362(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする