セフティー3
減圧器用アダプター 1PCS
水やり作業をお手伝い、マイクロ潅水システム用パーツです。お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースを繋いだり、分岐させることができます。減圧器を接続するアダプターです。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
仕様
1個入
材質
ABS・PP
質量(g)
25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×85×38
適合ホース内径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393302
SMKS-29
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください