曜日別特売

メタルスプリンクラー 3方向

メタルスプリンクラー 3方向 - セフティー3メタルスプリンクラー 3方向 - セフティー3
(7件のレビュー)

広範囲の散水に最適です。本体がばたつかず安定します。メタル製なので丈夫で長持ちです。

用途庭木・芝生等の水やり散水範囲(m)距離:約12質量(g)182角度(°)散水:360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×61×102適合ホース内径(Φmm)12~15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393415SSP-7
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393415
2023-08-25
用途: ブドウの潅水
農・林・水産業

思ったほど遠くに飛ばない。水口を小さくしたらどうですか。

1が参考にしています
対象商品 : 13393415
2022-08-20
用途: 散水用に
卸売・小売業

違うタイプを使っていますが、水圧を強くしても噴水が霧状にならずに安定した散水ができて満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 13393415
2018-07-19
用途: 今年夏の猛暑!! プレハブ建屋の冷却(屋根)に使用しています。  2台
有限会社 フォーティ.ワン

想像以上の品質でしたのでとても満足です。 強いて云うならば、回転部分の滑らかさがもう少し欲しいです。

2が参考にしています
対象商品 : 13393415
2018-03-08
用途: プレハブ屋根 冷却用
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

冬の融雪には使ったことがないのでわかりませんが、今夏までに設置し 通年で使えるか確認予定。

3が参考にしています
2018-06-02
用途: 工場周りの散水

1日6時間くらい使用して 一週間くらい使用したら 4個購入した内の2個が回転しなくなりました 水圧の問題なのか(水圧は普通より強い位) 品質の問題なのか調べてほしいです。

3が参考にしています
対象商品 : 13393415
2018-06-11
用途: 工場周りの散水
株式会社田子の月

4台買った内の2台が1週間で動かなくなりました。
水圧は強い位だったのですが

2が参考にしています
対象商品 : 13393415
2016-02-07
用途: 散水
農・林・水産業

広範囲に撒く場合は良いのですが、直径5メートルくらいに散水したい場合水圧が弱くて回らないです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする