曜日別特売

ガーデンミストクーラー 延長

ガーデンミストクーラー 延長 - セフティー3ガーデンミストクーラー 延長 - セフティー3ガーデンミストクーラー 延長 - セフティー3ガーデンミストクーラー 延長 - セフティー3
(2件のレビュー)

霧のカーテンで自然のクーラー効果をもたらします。水道水を水道圧でミストに変化させます。軒下・ベランダ・庭先・グランド等設置場所は様々です。

用途蛇口につないでガーデンミスト質量(g)450長さ(m)1.8ホース寸法(内径×外径)(mm)4×9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×290×60水圧0.15Mpa~0.75Mpa内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393467SGMC-2
オープン
3,498
3,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 ガーデンミストクーラーシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393467
2020-09-02
用途: 店舗外側、日中使用
卸売・小売業

店舗外側に設置しました。
お客様からも好評で、見ているだけで気持ちが涼しくなると言われました。

対象商品 : 13393467
2018-09-04
用途: キャンプ時
その他業種

ミストの量は適度でよかった。
キャンプで快適に過ごせた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする