曜日別特売

マイクロ灌水ノズル ミスト

マイクロ灌水ノズル ミスト - セフティー3マイクロ灌水ノズル ミスト - セフティー3マイクロ灌水ノズル ミスト - セフティー3マイクロ灌水ノズル ミスト - セフティー3
(5件のレビュー)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。ミスト状に散水するノズルです。

用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約16.5L質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×42×20内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393564SMKS-7
オープン
708
779(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、2が参考にしています。
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393564
2018-08-15
用途: 自動車エアコンの冷却スプレー

色々物色して、値段でこれを購入。ちょっとキャシャな感じで星4個にしましたが、機能はとても満足です。この後、耐久性を確認します。

対象商品 : 13393564
2018-04-11
用途: 庭、家庭菜園の散水
その他業種

細かな水量調整、止水することもできたいへん使いやすい。又、ねじ込み式になっているため、チューブへの取付け、取外しが便利である。

対象商品 : 13393564
2015-06-01
用途: 鉢物の潅水に使用

内容量:1個の表示ですが1袋(3個入)の表示のほうが正確且つ割安感があると思います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
内容量を訂正いたしました。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 13393564
2017-07-02
用途: 散水に使用予定
鈴木電機工業所

水の入り口の  取り付けナットはどのように注文すればよいか連絡願います。
又取付ホースの内径及び外形(取り付けナットにあう外形は)をご教授願います。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 13393564
2017-07-28
用途: 灌水
その他業種

関連商品の項目に投稿した通りです。家庭菜園の水遣り等々

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする