セフティー3
マイクロ灌水ノズル 12方向
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度12方向へに散水するノズルです。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約34L、距離:0.1Mpaの水圧で約1m
質量(g)
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×47×20
内容量
1袋(3個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393573
SMKS-8
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
参考になった
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
参考になった