マイクロ灌水ノズル 160度

マイクロ灌水ノズル 160度 - セフティー3マイクロ灌水ノズル 160度 - セフティー3

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。160度2方向へに散水するノズルです。

用途マイクロ潅水システム用パーツ機能水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約1.3m質量(g)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×47×20内容量1袋(3個)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393582SMKS-9
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする