セフティー3
マイクロ灌水スプリンクラー
お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。360度に散水するノズルです。
用途
マイクロ潅水システム用パーツ
質量(g)
4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×54×20
機能
水量:0.1Mpaの水圧で1時間に約62L、距離:0.1Mpaの水圧で約3.2m
内容量
1パック(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13393625
SMKS-11
オープン
¥
708
¥
779
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
【簡単!安心!便利!楽しい水やり!】藤原産業 水やりタイマーシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった