曜日別特売

ミニチーズ

ミニチーズ - セフティー3ミニチーズ - セフティー3ミニチーズ - セフティー3
(5件のレビュー)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。マイクロチューブを繋いだり、メインホースからの分岐ができます。

用途マイクロ潅水システム用パーツ適合ホース内径(Φmm)4質量(g)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×12×5内容量1パック(10本)
注意
※水圧0.2Mpa以下でご使用下さい。
使用時は減圧器、または水圧を調整して必ずご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393695SMKS-18
オープン
559
615(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393695
2026-01-19
用途: 4mm潅水
その他業種

まだ付けたばかりですが、抜けずに今のところ問題ありません。

対象商品 : 13393695
2021-06-28
用途: 自動潅水

カクダイのものより格段に安くて機能は同一です。カクダイのものは直射日光下でも結構持つのでこの製品の耐久性も同一であることを期待します。でも値段を考えれば半分持てばこちらのほうがお得です。

対象商品 : 13393695
2019-06-23
用途: 鉢物の水やり
電気・ガス・熱供給・水道業

花壇の鉢の水やり用に購入しました。鉢の数が多いのでホース1本から2から3鉢に分岐して使用しています。重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 13393695
2017-05-31
用途: 車の修理

4mmホースの分岐に丁度良いです。材質はPOMかな?PPではなさそう。非常に安くて助かります。

対象商品 : 13393695
2017-07-28
用途: ミスト
その他業種

前の投稿欄に書いた通り植木の水遣りとミストの工事。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする