曜日別特売

メインホース用エンドキャップ

メインホース用エンドキャップ - セフティー3メインホース用エンドキャップ - セフティー3メインホース用エンドキャップ - セフティー3メインホース用エンドキャップ - セフティー3
(2件のレビュー)

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。メインホースのエンドを止水します。

用途『セフティ3 メインホース』の専用オプション質量(g)2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×40×15口径(mm)12内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393713SMKS-2012
オープン
378
416(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13393713
2019-10-20
用途: ホース内への虫の侵入防止の為

オイル用ドレンホースのフタ代わりに選んでみました。
ホースを解放したままだと虫が侵入してきて、いざドレンでオイルを流した際に混入するのを予防するためです。
U字型なので抜く時のつまみになりますし、紛失防止にカラビナと組み合わせてホースホルダーにもできるので、シンプルですが使い勝手の良い商品だと思います。

対象商品 : 13393713
2017-07-13
用途: マンションの樹木の水やりに。
マイキャッスル瀬田管理組合

にじむホースに取り付けています。軽くて黒色で目立たず助かってます。次回もこの商品を選びます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする