曜日別特売

マイクロチューブ 5M

マイクロチューブ 5M - セフティー3

お庭の景観を損なわず、楽々水やりできます。分岐させ目立ちにくく、使用できる小径のチューブです。

用途マイクロ潅水システム用パーツホース径(Φmm)約4材質PVC長さ(m)5質量(g)325寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×350×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13393765SMKS-25
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 マイクロ潅水システムシリーズ
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする