goot(太洋電機産業)
こて部ユニット
質量(g)
41
奥行(mm)
195
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
1.2
抵抗(Ω)
2以下
リーク電圧(mV)
2未満
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17616025
PX-60GAS
112-8362
¥
5,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
返品不可
17616034
PX-60G
112-9995
¥
5,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください