セラミックはんだこて

セラミックはんだこて - goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて - goot(太洋電機産業)セラミックはんだこて - goot(太洋電機産業)
(3件のレビュー)

ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル
ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先
コネクター式、簡単ヒーター交換

全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17616533CXR-6028
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
17616542CXR-8038
3,500
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
17616558CXR-10048
3,750
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-15
用途: 両面プリント基板のハンダ付け
その他業種

両面基板のアース面やシールド銅板などのハンダ付けに使っています。少々広くても熱が逃げず確実に作動が出来ます。私のように素人にはコストパフォーマンスにも優れていると思います。お仕事で使われるのには温度の管理が面倒なので問題ですが、たまに使うのには良いかなと思います。

対象商品 : 17616558
2018-03-24
用途: 大端子のはんだ付け

パワー十分 ヒーターが強力過ぎて焼け気味 サイリスタで減圧して使っています 冬の戸外でも使えます 次回はこの下を買います

1が参考にしています
対象商品 : 17616542
2018-06-28
用途: ステンドグラス
FEP

複数購入したので、1万円位上は割引あると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする