曜日別特売

はんだこてS

はんだこてS - goot(太洋電機産業)はんだこてS - goot(太洋電機産業)はんだこてS - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

電子工作から電気部品まで

セット内容はんだこて、ペースト(10g)、折り曲げこて台、ヤニ入りはんだ、サンドペーパー電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hzヒーターニクロムヒーター内容量1個
全6種類を絞り込む
消費電力(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17617102SR-3021030
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17617118SR-4021040
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
17617127SR-6024055
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
17617093SR-2021023
1,600
取扱い終了
返品不可
17617136SR-8024557
1,900
取扱い終了
返品不可
17617145SR-10024559
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 接点の止め

電気ドリルの接点の止め、インパクトドライバーのスイッチの止め。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バッテリー式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/272_1/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気式はんだこて・ステーション型はんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/271/
2023-03-17

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする