goot(太洋電機産業)
キャップ付はんだこて
使用後、即収納できるキャップ付。
全長(mm)
185/キャップ取り付け時 280
付属品
こて先(R-48B)
奥行(mm)
280
電圧(V)
100
定格電圧
100V AC 50/60Hz
ヒーター
ニクロムヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17617224
CA-30R
30
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
17617233
CA-40R
40
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください