goot(太洋電機産業)
低ボルトはんだこて
コンパクトで低消費電力のMIシリーズ
奥行(mm)
150
消費電力(W)
6
付属品
こて先(MI-6T-SC)
質量(g)
9
ヒーター
ニクロムヒーター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧
温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17617242
MI-6-6V
5~6V AC/DC
360
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
17617258
MI-6-12V
11~12V AC/DC
390
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月10日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください