曜日別特売

全ケースロックリングツール

全ケースロックリングツール - ホーザン全ケースロックリングツール - ホーザン全ケースロックリングツール - ホーザン
(1件のレビュー)

チェーンケースの固定に使用するロックリング用ツール。
BBシャフトの先端に付属のガイドを取り付けて使うことで大きなトルクでも安定した作業を可能します。
1つの爪とロックリングの外周を保持するカップの構造により、3溝、4溝、6溝などのロックリングに対応。
ガイドはBBシャフト先端の雄ネジ、雌ネジどちらにも使用可能です。

付属品C-207-1ガイド適合外径(Φmm)45.7適合レンチ32mm内容量1個
取扱説明書:(0.31MB)
注意
※BBやコグを固定するためのロックリングなど、外径が合わないものには使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239913C-135
8,240
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16239913
2021-10-06
用途: BB右のロックリングで全ケースを共締めしていてために,ロックリングスパナレンチが使えないときにこれでロックリングを緩めたり締めたりします。

全ケースなのでスパナレンチが入りませんがこれを使えばドライバとハンマーでガンガン叩かなくてもあっという間に回ります。かんたんな使用書が添付されているので迷うことなく使えます。滅多に使うこともありませんが価格に見合った仕事をしてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする