チェーン切り

チェーン切り - ホーザンチェーン切り - ホーザンチェーン切り - ホーザン

BMXや一般車・電動アシストからシマノ製HG/IG/UGやカンパニョーロ製11S用などのスポーツ車まで、市場のほとんどの自転車に使用されているチェーンに対応。
可動式のガイド部を採用し、チェーンの種類ごとに工具の設定を変更することなく、作業が可能です。

付属品C-371-1 替矢×1、カシメアタッチメント質量(g)280適合サイズ(チェーン)1/2-1/8、1/2-3/32、1/2-3/16主な適合車種スポーツ車全般(外装多段式(6-11S)、カンパニョーロ11S、BMX、シングルスピード車、一般車、電動アシスト車内容量1個
注意
※Wippermann製チェーンの一部で対応しないものがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16239983C-371
9,200
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

C-371 チェーン切り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする