曜日別特売

スケッティ

スケッティ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)スケッティ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。
家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)
口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。

種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)134切断能力(Φmm) 軟線1.3呼び寸法(mm)135口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装質量(g)95先端厚さ(mm)8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305187PLS-135(B)ブルー
2,230
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16305196PLS-135(O)オレンジ
2,230
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
16305178PLS-135(G)グリーン
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする