曜日別特売

ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

ゼブラカラーコンビネーションプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラーコンビネーションプライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。
口開き2段階調節、最大口開き約25mm
水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル

種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6呼び寸法(mm)200口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装質量(g)270先端厚さ(mm)11内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305318PL-200B
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
16305327PL-200W
2,800
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする