バネ内蔵カチオンウォーターポンプ

バネ内蔵カチオンウォーターポンプ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

サビに強いカチオン電着塗装。バネの力で連続作業もらくらく。
作業再開時に便利な目盛付き(目盛はおおよその目安です)
ハンドルは力を入れても痛くない極太グリップ。ソフトタイプのグリップカバー

用途キッチンツール、水道の水漏れ修理等、配管作業・電設作業、ハウスキーピングに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
呼び寸法
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305363HWP-250S53255250-
4,7203,798
3,798
4,178(税込)
当日出荷
15911720HWP-250S【ワケあり】53255250※理由あり(未使用・未開封)
4,5303,598
2,898
アウトレット
3,188(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
16305354SWP-25046255250-
1,970
取扱い終了
16305372HWP-190S33195190-
2,710
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする