IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
コンビネーションプライヤ
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。
パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状
手になじむビニールグリップ
用途
バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに
種類
コンビネーションプライヤ
口開調節
2段階
材質
高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
表面処理
ニッケルクロームメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最大口開き(mm)
全長(mm)
切断能力(Φmm) 軟線
呼び寸法(mm)
質量(g)
先端厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16305406
PL-150G
20
165
2
165
170
9.3
¥
2,460
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16305415
PL-250G
30
249
3.2
250
380
11.5
¥
3,490
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください