ウォーターポンププライヤ

ウォーターポンププライヤ - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

配管・電設・自動車整備の必需品。各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえることができます。
口開きが5段階調節、最大口開き47mmまで
手になじみ、滑りにくいビニールグリップ

用途水道の水漏れ修理、自動車・各種機械整備、配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法250最大口開き(mm)47材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)350表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)10口開調節5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305424WP-250
3,380
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする