曜日別特売

パイププライヤー

パイププライヤー - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
(3件のレビュー)

水道・ガス関連配管工事用
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。
従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。
強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。

用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16305442PP-230G
4,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-01
用途: 自動車の整備

太めのホース類を傷めずに外せたら・・・。と思って購入しましたが、顎の長さが他のウォーターポンプライヤーと変わらないので、直径60mmを超える太さになると顎の先端でつかむ格好になり、点で力が加わり相手を破損させてしまう恐れがあります。 よって5段階開口の調整が出来ますが、4段面と5段目は顎の先端で掴み、1段目と2段目はあごの中央の2点で掴む形となり、最もフィットするのは3段面で直径50~55mm前後です。 軽~中排気量の車両なら活躍の場はあると期待しています。

対象商品 : 16305442
2019-09-09
用途: TOTO在来浴室用バス水栓メンテナンス時
有限会社新井商店電気・ガス・熱供給・水道業

ストレーナーの錆詰まりを起していた現場で、浴槽脇の棚に埋め込まれていたバス水栓のストレーナーが埋め込まれたボックス内にあるので、
ボックスの蓋を押さえていた巨大なナットを外す為に購入しました。
確実に掴んでくれたので助かりました。

対象商品 : 16305442
2018-12-17
用途: フィルターレンチとして
株式会社伸和建設建設業・工事業

狭小のフィルターレンチの入らないか所に使用しています
とても重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
1が参考にしています
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする