BONDHUS
ループ・T-ハンドル ロング
先端形状
六角
形状
T型
軸長(mm)
229
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ規格
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16241015
46552
ミリ
M2.5
M4
M3
M3
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
16241024
46554
ミリ
M3
M5
M4
M4
¥
820
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16241033
46556
ミリ
M4
M6
M5
M5
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
16241042
46560
ミリ
M5
M8
M6
M6
¥
950
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16241058
46564
ミリ
M6
M10
M8
M8
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16241067
46568
ミリ
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16241076
46572
ミリ
M10
M16
M12
M12
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16241085
46576
ミリ
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16241094
46505
インチ
#4・#5
#10
#8
#8
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241103
46506
インチ
#6
-
-
-
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241112
46507
インチ
-
1/4"
#10
#10
¥
840
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241128
46508
インチ
#8
-
-
-
¥
890
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
16241137
46509
インチ
#10
5/32
1/4"
1/4"
¥
990
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241146
46510
インチ
1/4"
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,150
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241155
46511
インチ
-
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
30日以内出荷
返品不可
16241164
46512
インチ
5/16"
1/2"
-
7/16"
¥
1,730
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241173
46513
インチ
3/8"
5/8"
1/2"
1/2"
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241182
46514
インチ
7/16"・1/2"
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった