BONDHUS
ループ・T-ハンドル スタンダード
先端形状
六角
サイズ規格
ミリ
形状
T型
軸長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
全8種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
5
6
8
10
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
選択してください
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
適合ねじサイズ(止ねじ)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12・M14
M16
M18・M20
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16241216
46452
2
M2.5
M4
M3
M3
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
返品不可
16241225
46454
2.5
M3
M5
M4
M4
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
16241234
46456
3
M4
M6
M5
M5
¥
780
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
16241243
46460
4
M5
M8
M6
M6
¥
920
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
16241252
46464
5
M6
M10
M8
M8
¥
1,150
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241268
46468
6
M8
M12・M14
M10
M10
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241277
46472
8
M10
M16
M12
M12
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241286
46476
10
M12
M18・M20
M14・M16
M14・M16
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
参考になった