BONDHUS
ループ・T-ハンドル スタンダード
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
T型
軸長(mm)
152
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
対辺寸法(inch)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16241295
46405
#4・#5
3/32
#10
#8
#8
¥
810
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241304
46406
#6
7/64
-
-
-
¥
820
¥
729
¥
802
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241313
46407
-
1/8
1/4"
#10
#10
¥
840
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241322
46408
#8
9/64
-
-
-
¥
870
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241338
46409
#10
5/32
5/16"
1/4"
1/4"
¥
920
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241347
46410
1/4"
3/16
3/8"
5/16"
5/16"
¥
1,040
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241356
46411
-
7/32
7/16"
3/8"
3/8"
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241365
46412
5/16"
1/4
1/2"
-
7/16"
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241374
46413
3/8"
5/16
5/8"
1/2"
1/2"
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
16241383
46414
7/16"・1/2"
3/8
3/4"
5/8"
5/8"
¥
2,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください