ピボットヘッド六角レンチ

ピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUSピボットヘッド六角レンチ - BONDHUS
(1件のレビュー)
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
適合ねじサイズ(止ねじ)
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
適合ねじサイズ(皿ボルト)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16241566880563M4M6M5M5
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
16241575880604M5M8M6M6
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
16241584880645M6M10M8M8
1,800
1,798
1,978(税込)
当日出荷
16241593880686M8M12・M14M10M10
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
16241602880728M10M16M12M12
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
162416188807610M12M18・M20M14・M16M14・M16
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16241575
2020-08-24
用途: エアコンの取付

狭い所でも差し替える事無くクルクル回せるので重宝しています。
人に貸したら気に入ったみたいなのでリピしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする