BONDHUS
ピボットヘッド六角レンチセット
先端形状
六角
サイズ規格
インチ
形状
ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16241627
HP5-IC-09
495-8233
3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
454
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
返品不可
16241636
HP8-IC-17
495-8250
1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ
503
¥
9,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください