曜日別特売

ピボッドヘッド・トルクスレンチ

ピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチ - BONDHUS

角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。
ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。
表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。

先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
トラスコ品番
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
対辺
短手(mm)
長手(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1624176788215495-813619T153480
1,700
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
1624177688220495-814419T203480
1,700
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
1624178588225495-815237T253693
1,800
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
1624179488227495-816137T273693
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624180388230495-817937T303693
1,800
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624181288240495-818766T4043106
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
1624182888245495-8195118T4550122
2,100
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
1624183788247495-8209118T4750125
2,100
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
1624184688250495-8217119T5050122
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1624185588255495-8225209T5556141
2,300
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする