FABシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式2ポート弁 マニホールド)

FABシリーズ ジャストフィットバルブ (圧縮空気用直動式2ポート弁 マニホールド) - CKD
(1件のレビュー)
作動方式直動式ポート数2内容量1個
1912件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ねじの種類
管接続口径
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68851565FAB41-10-7-12HSAB-3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)RcRc3/8DC24
8,2607,788
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
82688216FAB11-M5-1-12C-1-MM5AC100(50/60Hz)
3,190
取扱い終了
返品不可
82688873FAB21-6-1-12G-1-RcRc1/8AC100(50/60Hz)
4,290
取扱い終了
返品不可
82689932FAB31-6-2-12C-1-RcRc1/8AC100(50/60Hz)
3,410
取扱い終了
返品不可
82691707FAB31-8-2-12HS-2-RcRc1/4AC200(50/60Hz)
5,500
取扱い終了
返品不可
82693475FAB32-6-2-02G-1-RcRc1/8AC100(50/60Hz)
7,040
取扱い終了
返品不可
82696521FAB41-8-3-12HSN-1-RcRc1/4AC100(50/60Hz)
8,090
取扱い終了
返品不可
82694762FAB41-10-3-12G-1-RcRc3/8AC100(50/60Hz)
5,890
取扱い終了
返品不可
82698296FAB42-10-3-02G-1-RcRc3/8AC100(50/60Hz)
8,470
取扱い終了
返品不可
82699522FAB51-10-8-12G-1-RcRc3/8AC100(50/60Hz)
7,040
取扱い終了
返品不可
82701166FAB51-15-7-12GA-1-RcRc1/2AC100(50/60Hz)
7,590
取扱い終了
返品不可
82702812FAB52-10-5-02G-1-RcRc3/8AC100(50/60Hz)
9,240
取扱い終了
返品不可
82684856GFAB11-1-4-12CS-3-M、Rc(Aポート)M5、(Cポート)Rc1/8DC24
20,260
取扱い終了
返品不可
82686536GFAB21-2-2-12C-3-Rc(Aポート)Rc1/8、(Cポート)Rc1/8DC24
8,910
取扱い終了
返品不可
82688225FAB11-M5-1-12C-2-MM5AC200(50/60Hz)
3,190
取扱い終了
返品不可
82688882FAB21-6-1-12G-2-RcRc1/8AC200(50/60Hz)
4,290
取扱い終了
返品不可
82689941FAB31-6-2-12C-2-RcRc1/8AC200(50/60Hz)
3,410
取扱い終了
返品不可
82691716FAB31-8-2-12HS-3-RcRc1/4DC24
5,500
取扱い終了
返品不可
82693484FAB32-6-2-02G-2-RcRc1/8AC200(50/60Hz)
7,040
取扱い終了
返品不可
82696537FAB41-8-5-12CSA-1-RcRc1/4AC100(50/60Hz)
6,940
取扱い終了
返品不可
82694771FAB41-10-3-12G-2-RcRc3/8AC200(50/60Hz)
5,890
取扱い終了
返品不可
82698305FAB42-10-3-02G-2-RcRc3/8AC200(50/60Hz)
8,470
取扱い終了
返品不可
82699531FAB51-10-8-12G-2-RcRc3/8AC200(50/60Hz)
7,040
取扱い終了
返品不可
82701175FAB51-15-7-12GA-2-RcRc1/2AC200(50/60Hz)
7,590
取扱い終了
返品不可
82702821FAB52-10-5-02G-2-RcRc3/8AC200(50/60Hz)
9,240
取扱い終了
返品不可
82684865GFAB11-1-5-12C-3-M、Rc(Aポート)M5、(Cポート)Rc1/8DC24
20,460
取扱い終了
返品不可
82686545GFAB25-1-2-12C-1-Rc(Aポート)Rc1/8、(Cポート)Rc1/8AC100(50/60Hz)
8,910
取扱い終了
返品不可
82688234FAB11-M5-1-12C-3-MM5DC24
3,190
取扱い終了
返品不可
82688891FAB21-6-1-12G-3-RcRc1/8DC24
4,290
取扱い終了
返品不可
82689957FAB31-6-2-12C-3-RcRc1/8DC24
3,410
取扱い終了
返品不可
82691725FAB31-8-2-12HS-4-RcRc1/4DC12
5,500
取扱い終了
返品不可
82693493FAB32-6-2-02G-3-RcRc1/8DC24
7,040
取扱い終了
返品不可
82696546FAB41-8-5-12CSA-2-RcRc1/4AC200(50/60Hz)
6,940
取扱い終了
返品不可
82694787FAB41-10-3-12G-3-RcRc3/8DC24
5,890
取扱い終了
返品不可
82698314FAB42-10-3-02G-3-RcRc3/8DC24
8,470
取扱い終了
返品不可
82699547FAB51-10-8-12G-3-RcRc3/8DC24
7,040
取扱い終了
返品不可
82701184FAB51-15-7-12GA-3-RcRc1/2DC24
7,590
取扱い終了
返品不可
82702837FAB52-10-5-02G-3-RcRc3/8DC24
9,240
取扱い終了
返品不可
82686554GFAB25-1-2-12C-4-Rc(Aポート)Rc1/8、(Cポート)Rc1/8DC12
8,910
取扱い終了
返品不可
82684874GFAB31-3-0-12C-3-Rc(Aポート)Rc1/4、(Cポート)Rc3/8DC24
3,410
取扱い終了
返品不可
82688243FAB11-M5-1-12C-4-MM5DC12
3,190
取扱い終了
返品不可
82688907FAB21-6-1-12G-4-RcRc1/8DC12
4,290
取扱い終了
返品不可
82689966FAB31-6-2-12C-4-RcRc1/8DC12
3,410
取扱い終了
返品不可
82691734FAB31-8-3-12GA-1-RcRc1/4AC100(50/60Hz)
5,500
取扱い終了
返品不可
82693502FAB32-6-2-02G-4-RcRc1/8DC12
7,040
取扱い終了
返品不可
82696555FAB41-8-5-12CSA-3-RcRc1/4DC24
6,940
取扱い終了
返品不可
82694796FAB41-10-3-12G-4-RcRc3/8DC12
5,890
取扱い終了
返品不可
82698323FAB42-10-3-02G-4-RcRc3/8DC12
8,470
取扱い終了
返品不可
82699556FAB51-10-8-12G-4-RcRc3/8DC12
7,040
取扱い終了
返品不可
82701193FAB51-15-7-12GA-4-RcRc1/2DC12
7,590
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82693712
2018-03-21
用途: エアコンプレッサーの残圧排気
農・林・水産業

エアコンプレッサ-の圧縮機とアエタンク間の残圧排気に使用。今までは圧力スイッチに取り付けられたメカニカルバルブでおこなっていたものをこの電磁弁に変更した。エアコンプレッサーの加圧中、電源を切ってもOK。ノーマルオープンはあまり出回って無く、納入まで日数がかかりました。また、ノーマルクローズ仕様に比較して価格も少し高いようでしたが、快適に動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする