名古屋眼鏡
ライブラリーコンパクト 4180(女性)
メガネのツルの柄とコーディネイトされたソフトケースとメガネホルダーが付属しています。
付属品
片口ソフトケース(W70×H145mm)、くびかけメガネホルダー付ひも(ホルダー45×45mm、ひも約67cm)
質量(g)
約22
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
135
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16318067
4180-10
+1.00
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16318076
4180-15
+1.50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16318085
4180-20
+2.00
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16318094
4180-25
+2.50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16318103
4180-30
+3.00
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16318112
4180-35
+3.50
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください