名古屋眼鏡
ライブラリーコンパクト 4510(男女)
メガネのツルの柄とコーディネイトされたソフトケースが付属しています。
付属品
ウレタンソフトケース(W70×H160mm)
質量(g)
約20
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
139
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16318252
4510-15
+1.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください