曜日別特売

ライブラリーコンパクト 4230(男性)

ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4230(男性) - 名古屋眼鏡
(8件のレビュー)

軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。

付属品専用ケース寸法A(mm)48寸法D(mm)31寸法B(mm)20寸法C(mm)145材質(フレーム)TR90ナイロン材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163184874230-10+1.00
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
163184964230-15+1.50
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
163185054230-20+2.00
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
163185144230-25+2.50
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
163185234230-30+3.00
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
163185324230-35+3.50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
163185484230-40+4.00
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: 日常のデスクワーク
サービス業

視界はクリアーで歪みも感じられず、リピート使用しています。かけ心地も軽量で負担になりません。お気に入りで毎日使用しています。

対象商品 : 16318487
2022-01-20
用途: 事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

いろんな老眼鏡試しましたが、レンズがクリアー、軽くてズレにくい。
あと、ケースが気に入りました。この価格でよく出来ています。

対象商品 : 16318505
2020-05-30
用途: 読書

フレ-ムレスは軽くて見やすいです。ただ、今後ホコリの付着が気になります。

対象商品 : 16318496
2020-01-22
用途: 近くの小さな文字を見るため
適斎塾

老眼鏡代わりに購入。よく見えます。世界が明るくなった感じがします。ただずっとかけていると目が疲れるので適度に使っています。

2019-09-09
用途: 製品の仕上げ
KRDコールドボックス製造業

製品の仕上げと出荷前検査時に使用しています。軽いので長時間かけていても疲れませんし、床に何度か落としてしまいましたが見た目以上に丈夫なようで不具合無しです。次も同じものを購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 16318496
2018-09-13
用途: 各種作業時(細かいものを見る時)
サービス業

初めての老眼鏡ですが、軽いためか、かけていても違和感が少ないです。見た目的にも安っぽさを感じず、コスパが高い商品と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 16318496
2018-10-29
用途: 配送作業
運輸・通信業

枠なしでスッキリしている。老眼なので通常は鼻にずらした形でかけているが問題ない。眼鏡のつるの部分の取り付けが甘いようですぐに外れてしまった。

対象商品 : 16318487
2017-07-07
用途: 細かい字が見えにくくなったので
クエステックインターナショナル合資会社製造業

悔しいけど 近くのモノが見えにくくなったので 買ってみた
ノンフレームなので 印象も変わらず 良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする