曜日別特売

ライブラリーコンパクト 4240(女性)

ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリーコンパクト 4240(女性) - 名古屋眼鏡
(3件のレビュー)

軽くてしなやかな弾力のあるTR90を素材で使い掛け心地が良いです。

付属品専用ケース寸法A(mm)50寸法D(mm)30寸法B(mm)20寸法C(mm)145材質(フレーム)TR90ナイロン材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163185574240-10+1.00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163185664240-15+1.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163185754240-20+2.00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163185844240-25+2.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163185934240-30+3.00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163186024240-35+3.50
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
163186184240-40+4.00
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16318618
2024-01-13
用途: 普段のすべての字読み
その他業種

軽くて、良く見えて、かけているのを忘れるくらいです
色も明るい色で気持ちが上がります

対象商品 : 16318618
2021-12-04
用途: 細かい作業
サービス業

思っていたより早い目の到着と受け取り。助かりました。全体の出来上がりが軽量。長時間つけていても気になりません。付属していたケースも良い出来上がりです。この価格でこの品質は素晴らしい。度数も使用目的に合わせていろいろ選べて大助かり。

対象商品 : 16318557
2015-07-17
用途: 事務作業

ずっとかけて事務作業をしていても、軽くて気になりません。カバンの中でもかさばらず、ケース付なので安心、携帯性もとてもよいです。ネットの画像ではよくわからなかったのですが半透明のケースの軸が明るいピンクで、この色に少し違和感がありましたが、老眼鏡としての機能はとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする