名古屋眼鏡
ライブラリー 4470(男女)
定番のプラスチックモデルです。
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
26.5
寸法B(mm)
15
寸法C(mm)
140
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16318968
4470-15
+1.50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
16318995
4470-30
+3.00
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
16319004
4470-35
+3.50
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください