曜日別特売

ライブラリー 4380(女性)

ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4380(女性) - 名古屋眼鏡

中間度数、強度数を揃えた掛け易いプラスチックテンプルです。

寸法A(mm)52寸法D(mm)35寸法B(mm)18寸法C(mm)138材質(フレーム)合金医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163193724380-10+1.00
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163193884380-12+1.25
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163193974380-15+1.50
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194064380-17+1.75
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194154380-20+2.00
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194244380-22+2.25
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194334380-25+2.50
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194424380-27+2.75
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194584380-30+3.00
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194674380-32+3.25
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194764380-35+3.50
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194854380-40+4.00
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
163194944380-45+4.50
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
163195034380-50+5.00
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする