名古屋眼鏡
ライブラリー 4640(女性)
中間度数、強度数を揃えた定番メタルモデルです。
寸法A(mm)
51
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
135
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16319634
4640-10
+1.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319643
4640-12
+1.25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319652
4640-15
+1.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319668
4640-17
+1.75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319677
4640-20
+2.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319686
4640-22
+2.25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319695
4640-25
+2.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319704
4640-27
+2.75
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319713
4640-30
+3.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319722
4640-32
+3.25
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319738
4640-35
+3.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319747
4640-40
+4.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください