ライブラリー 4530(男性)

ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4530(男性) - 名古屋眼鏡

人気の掛け易いプラスチックテンプルにお洒落な転写柄をプリントしております。

寸法A(mm)52寸法D(mm)28寸法B(mm)18寸法C(mm)137材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321材質(パッド)PVC材質(テンプル)ポリカーボネート医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163197564530-10+1.00
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163197654530-15+1.50
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163197744530-20+2.00
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163197834530-25+2.50
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163197924530-30+3.00
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163198084530-35+3.50
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
163198174530-40+4.00
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする