名古屋眼鏡
ライブラリー 4200(男女)
男女問わずさりげなくスマートなデザインのシニアグラスです。
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
27
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
135
材質(フレーム)
ポリカーボネート
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16319896
4200-10
+1.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319905
4200-15
+1.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319914
4200-20
+2.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
16319923
4200-25
+2.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319932
4200-30
+3.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319948
4200-35
+3.50
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16319957
4200-40
+4.00
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください