名古屋眼鏡
ライブラリー 4320(女性)
スタンダードな人気モデルです。
寸法A(mm)
54
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
140
材質(フレーム)
合金
材質(レンズ)
アクリル
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B3X00001654321
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16320036
4320-10
+1.00
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320045
4320-15
+1.50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320054
4320-20
+2.00
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320063
4320-25
+2.50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320072
4320-30
+3.00
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320088
4320-35
+3.50
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16320097
4320-40
+4.00
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください