曜日別特売

ライブラリー 4620(女性)

ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡ライブラリー 4620(女性) - 名古屋眼鏡

ナイロールですっきりした印象のフレームです。

寸法A(mm)52寸法D(mm)38寸法B(mm)17寸法C(mm)135材質(フレーム)合金材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163201764620-10+1.00
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163201854620-15+1.50
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163201944620-20+2.00
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163202034620-25+2.50
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163202124620-30+3.00
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163202284620-35+3.50
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
163202374620-40+4.00
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする