メイクアップグラス・老眼

メイクアップグラス・老眼 - 名古屋眼鏡メイクアップグラス・老眼 - 名古屋眼鏡メイクアップグラス・老眼 - 名古屋眼鏡メイクアップグラス・老眼 - 名古屋眼鏡
(2件のレビュー)

メイクアップ(お化粧)時の「見えない」を解消。眉を書いたり仕上げメイクの時に重宝するアイデア老眼鏡です。

度数+3.00寸法A(mm)50寸法D(mm)34寸法B(mm)18寸法C(mm)145材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163204564600-30
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16320456
2022-11-22
用途: メイク時。
サービス業

以前は他店で買っていたのですが、数回、まとめてこちらから購入しています。先日、2個目が壊れてので3個目を開けて使おうとしたら、片方のレンズがゆるゆるで安定せず前にぱたんと倒れてしまい、左右のバランスがとれず、手で押さえてみましたが、これではメイクができないと諦め棄てました。一度も使わずにです。出荷時に検査をお願いできないでしょうか?商品としては良いものです。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ありません。メーカ側にも検品チェックを徹底させるように致します。

対象商品 : 16320456
2020-12-02
用途: 化粧時に
サービス業

かなり悩んで、これを購入したのですが、かけ心地が良くなく、メイクしやすいかと言うと、まったくピントが合わなくて、買わなければ良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする