曜日別特売

スタンドケース

スタンドケース - 名古屋眼鏡スタンドケース - 名古屋眼鏡

メガネスタンドとしてだけでなく小物スタンドとして用途は多彩です。

材質パルプ、ナイロンキャンバス生地 内張:ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×60×90医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163205265972-01
2,150
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする