店頭用老眼鏡

店頭用老眼鏡 - 名古屋眼鏡店頭用老眼鏡 - 名古屋眼鏡店頭用老眼鏡 - 名古屋眼鏡店頭用老眼鏡 - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

公共窓口など店頭でお客様が臨時で使用するときに便利です。

寸法A(mm)48寸法D(mm)35寸法B(mm)18寸法C(mm)140材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)アクリル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B3X00001654321医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
度数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163205354800-15+1.50(弱度)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
163205444800-25+2.50(中度)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
163205534800-35+3.50(強度)
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16320535
2020-05-31
用途: 図面を見ながらの作業

このメーカーさんのはこれで3本目です。
店頭用とのことなので信頼して買ってます。
最初はつるの動きが渋かったですが、使っているうちに丁度良くなりました。
度数はネットで自分の度数を調べてください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする