名古屋眼鏡
セミハードケース(マグネット式)
フレーム大きめサイズのシックなメガネケースです。
質量(g)
81
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×56×75
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
156×48×69
開閉
マグネット式
鼻あて
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16321296
2935-01
プラスチック・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(レッド)
ブラック
¥
1,100
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16321305
2935-02
プラスチック・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(オレンジ)
ブラウン
¥
1,100
¥
659
¥
725
(税込)
5日以内出荷
返品不可
16321314
2935-03
プラスチック・ポリウレタン、内張:ポリスチレン(ブラック)
レッド
¥
1,100
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください