セミハードケース(ホック式)

セミハードケース(ホック式) - 名古屋眼鏡セミハードケース(ホック式) - 名古屋眼鏡セミハードケース(ホック式) - 名古屋眼鏡
(1件のレビュー)

人気の定番千鳥格子柄のメガネケースです。

材質プラスチック・ポリウレタン、内張:ナイロン(ブラック)質量(g)55外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×55×35内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×50×30開閉ホック式鼻あてなし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
163214182925-01ブラック
1,000
659
725(税込)
5日以内出荷
返品不可
163214272925-02レッド
1,000
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
163214452925-04ブルー
1,000
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
163214362925-03ピンク
1,000
取扱い終了
返品不可
163214542925-05グリーン
1,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16321445
2019-05-16
用途: 眼鏡収納
サービス業

眼鏡の持ち運び用に購入しました。敢えて目立つ薄い色のものを選びました。汚れは目立ちやすいですが・・・。市松柄部分、表面がザラザラしているのはちょっと残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ周辺商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする